Startseite

SICK - SIK1063545 WTB2S-2P3260 - 1063545

KopierenKopieren
SICK - SIK1063545 WTB2S-2P3260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 50 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 1 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073068143

Artikelnummer

SIK1063545

Herstellernummer

1063545

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

50 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

1 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

7.7 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

13.5 mm

Reaktionszeit:

0.5 ms

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Höhe des Sensors:

21.8 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Lichtfleck:

4.5 mm²

WTB2S-2P3260. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 1 mm ... 66 mm.Distanza di rilevamento 5 mm ... 60 mm Soppressione dello sfondo (BGS) 70 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 4,5 mm (40 mm)Lunghezza d'onda: 640 nm. Impostazione Nessuno. Tipo di connessione Cavo con connettore maschio M8, a 4 poli, 200 mm