Startseite

SICK - SIK1064114 CDB650-204 - 1064114

KopierenKopieren
SICK - SIK1064114 CDB650-204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 113.1 mm

  • Höhe - 53.9 mm

  • Tiefe - 124.2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079984539

Artikelnummer

SIK1064114

Herstellernummer

1064114

Hersteller

SIK

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

113.1 mm

Höhe:

53.9 mm

Tiefe:

124.2 mm

CDB650-204. TECNICA DI COLLEGAMENTO 4DPRO.Modulo base per il collegamento di un sensore con fusibile 2 A, 5 collegamenti a vite e interfaccia RS-232 per il sensore tramite M12, connettore femmina 17 poli, tutte le uscite su morsetto.. Prodotti supportatiSerie Lector®, CLV62x - CLV64x (a seconda del modello), CLV69x, RFH6xx, RFU62x, RFU63x