SICK - SIK1064393 WTB2S-2P1310 - 1064393

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 50 mA
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 1 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
7449071666471
Artikelnummer
SIK1064393
Herstellernummer
1064393
Hersteller
SIK
Max. Ausgangsstrom:
50 mA
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
1 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
7.7 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
1200 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
13.5 mm
Reaktionszeit:
0.4 ms
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Höhe des Sensors:
21.8 mm
Tastfunktion:
hellschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-25...-25 °C
Wellenlänge des Sensors:
640 nm
Lichtfleck:
2 mm²


