SICK - SIK1064686 GTB10-R3811 - 1064686

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Packung
1 ST
EAN
7449078325982
Artikelnummer
SIK1064686
Herstellernummer
1064686
Hersteller
SIK
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Breite des Sensors:
20 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
20 Hz
Spannungsart:
AC/DC
Länge des Sensors:
51.5 mm
Reaktionszeit:
10 ms
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Höhe des Sensors:
50 mm
Umgebungstemperatur:
-30...-30 °C
Wellenlänge des Sensors:
625 nm
Lichtfleck:
8 mm²


