Startseite

SICK - SIK1064688 GTE10-R3811 - 1064688

KopierenKopieren
SICK - SIK1064688 GTE10-R3811

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 950 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078325999

Artikelnummer

SIK1064688

Herstellernummer

1064688

Hersteller

SIK

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

950 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Breite des Sensors:

20 mm

Höhe des Sensors:

51.5 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Reaktionszeit:

10 ms

Schaltfrequenz:

20 Hz

Wellenlänge des Sensors:

625 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

GTE10-R3811. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 20 mm ... 1.300 mm. Distanza di rilevamento 40 mm ... 950 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 28 mm (1.400 mm). Lunghezza d'onda: 625 nm. Impostazione Potenziometro, 270°. Consumo energetico ≤ 2,5 VA. Uscita di commutazione Relè, SPDT, separazione elettrica sicura. Tipo di connessione Cavo, 5 fili, 2 m