Startseite

SICK - SIK1064689 GL10-R3811 - 1064689

KopierenKopieren
SICK - SIK1064689 GL10-R3811

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 12000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078326002

Artikelnummer

SIK1064689

Herstellernummer

1064689

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

12000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

AC/DC

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsschaltabstand:

80 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

10 ms

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Schaltfrequenz:

20 Hz

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Breite des Sensors:

20 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

51.5 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Wellenlänge des Sensors:

625 nm

GL10-R3811. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lenteDimensioni (L x H x P) 20 mm x 50 mm x 51,5 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Tensione di alimentazione 24V AC/DC ... 240 V AC/DC. Ripple residuo ± 5 Vpp. Consumo energetico ≤ 2,5 VA. Uscita di commutazione Relè, SPDT, separazione elettrica sicura. Capacità di commutazione massima (corrente/ tensione) 0,11 A (250 V DC),3 A (30 V DC),3 A (250 V AC). Tempo di risposta ≤ 10 ms. Frequenza di commutazione 20 Hz. Tipo di connessione Cavo, 5 fili, 2 m.