Startseite

SICK - SIK1064694 GTB10-P4211 - 1064694

KopierenKopieren
SICK - SIK1064694 GTB10-P4211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 20 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078326026

Artikelnummer

SIK1064694

Herstellernummer

1064694

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

20 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

20 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

39 mm

Reaktionszeit:

0.5 ms

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Höhe des Sensors:

50 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Wellenlänge des Sensors:

625 nm

Lichtfleck:

8 mm²

GTB10-P4211. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 20 mm x 50 mm x 39 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedoDistanza max. di rilevamento 20 mm ... 950 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 8 mm (700 mm). Lunghezza d'onda: 625 nm. Impostazione Potenziometro, 5 rotazioni