Startseite

SICK - SIK1064704 GL10G-P4251 - 1064704

KopierenKopieren
SICK - SIK1064704 GL10G-P4251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 10000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078326064

Artikelnummer

SIK1064704

Herstellernummer

1064704

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

10000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsschaltabstand:

150 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

1 ms

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

500 Hz

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

20 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

39 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Wellenlänge des Sensors:

625 nm

GL10G-P4251. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lenteDimensioni (L x H x P) 20 mm x 50 mm x 39 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Uscita di commutazione PNPTipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile, attraverso commutatore light-on/dark-on. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli