Startseite

SICK - SIK1065864 GTB10-R3822 - 1065864

KopierenKopieren
SICK - SIK1065864 GTB10-R3822

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 20 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078326224

Artikelnummer

SIK1065864

Herstellernummer

1065864

Hersteller

SIK

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

20 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Breite des Sensors:

20 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

20 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Länge des Sensors:

51.5 mm

Lichtart:

Infrarotlicht

Reaktionszeit:

10 ms

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Höhe des Sensors:

50 mm

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Lichtfleck:

22 mm²

GTB10-R3822. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, Soppressione dello sfondo (BGS). Dimensioni (L x H x P) 20 mm x 50 mm x 51,5 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedoDistanza max. di rilevamento 20 mm ... 1.200 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 22 mm (700 mm). Lunghezza d'onda: 850 nm. Impostazione Potenziometro, 5 rotazioni. Uscita di commutazione Relè, SPDT, separazione elettrica sicura. Tipo di connessione Cavo, 5 fili, 2 m. Materiale cavo PVC. Sezione conduttore 0,25 mm². Dotazione di fornitura Fissaggio angolare BEF-G10UC01