Startseite

SICK - SIK1065872 GTE10-N4212 - 1065872

KopierenKopieren
SICK - SIK1065872 GTE10-N4212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 950 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078326293

Artikelnummer

SIK1065872

Herstellernummer

1065872

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

950 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Breite des Sensors:

20 mm

Höhe des Sensors:

39 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Wellenlänge des Sensors:

625 nm

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

GTE10-N4212. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 20 mm ... 1.300 mm. Distanza di rilevamento 40 mm ... 950 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 28 mm (1.400 mm). Lunghezza d'onda: 625 nm. Impostazione Potenziometro, 270°. Uscita di commutazione NPN. Tipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile, attraverso commutatore light-on/dark-on. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli.