Startseite

SICK - SIK1065875 GTE10-R3822 - 1065875

KopierenKopieren
SICK - SIK1065875 GTE10-R3822

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 1400 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078326323

Artikelnummer

SIK1065875

Herstellernummer

1065875

Hersteller

SIK

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

1400 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Lichtart:

Infrarotlicht

Breite des Sensors:

20 mm

Höhe des Sensors:

51.5 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Reaktionszeit:

10 ms

Schaltfrequenz:

20 Hz

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

GTE10-R3822. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 20 mm ... 2.000 mm. Distanza di rilevamento 40 mm... 1.400 mm. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED. Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 57 mm (1.500 mm). Lunghezza d'onda: 850 nm. Impostazione Potenziometro, 270°. Uscita di commutazione Relè, SPDT, separazione elettrica sicura. Tipo di connessione Cavo, 5 fili, 2 m. Tensione di alimentazione 24 V AC/DC ... 240 V AC/DC