Startseite

SICK - SIK1065883 GL10-N4111 - 1065883

KopierenKopieren
SICK - SIK1065883 GL10-N4111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 12000 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078326392

Artikelnummer

SIK1065883

Herstellernummer

1065883

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

12000 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Quader

Bemessungsschaltabstand:

80 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.5 ms

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

20 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

39 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

sonstige

Wellenlänge des Sensors:

625 nm

GL10-N4111. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a riflettore, Doppia lenteDimensioni (L x H x P) 20 mm x 50 mm x 39 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Uscita di commutazione NPNTipo di commutazione Funzionamento light on/dark on. Modalità di commutazione selezionabile Selezionabile, attraverso commutatore light-on/dark-on. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Connettore maschio M12, 4 poli