Startseite

SICK - SIK1065901 GSE10-N1111 - 1065901

KopierenKopieren
SICK - SIK1065901 GSE10-N1111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 35000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 40000 mm

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078326576

Artikelnummer

SIK1065901

Herstellernummer

1065901

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

35000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

40000 mm

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Breite des Sensors:

20 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

39 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

625 nm

Lichtfleck:

180 mm²

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

GSE10-N1111. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramentoDimensioni (L x H x P) 20 mm x 50 mm x 39 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 40 m.Distanza di rilevamento 0 m ... 35 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 180 mm (15 m). Lunghezza d'onda: 625 nm. Impostazione Nessuno. Uscita di commutazione NPN. Tipo di connessione Cavo, a 3 fili, 2 m. Materiale cavo PVC. Sezione conduttore 0,14 mm²