Startseite

SICK - SIK1065910 GSE10-R3711 - 1065910

KopierenKopieren
SICK - SIK1065910 GSE10-R3711

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 35000 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 40000 mm

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078326651

Artikelnummer

SIK1065910

Herstellernummer

1065910

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

35000 mm

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

40000 mm

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Umgebungstemperatur:

-30...-30 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Breite des Sensors:

20 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

51.5 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

10 ms

Schaltfrequenz:

20 Hz

Spannungsart:

AC/DC

Wellenlänge des Sensors:

625 nm

Lichtfleck:

180 mm²

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

GSE10-R3711. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramentoDimensioni (L x H x P) 20 mm x 50 mm x 51,5 mm. Punto di emissione luminosa A forma di parallelepipedo. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 40 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 35 m. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED PinPoint Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 180 mm (15 m). Lunghezza d'onda: 625 nm. Impostazione Nessuno. Consumo energetico, emettitore ≤ 2 VA. Consumo energetico, ricevitore ≤ 2,5 VA. Uscita di commutazione Relè, SPDT, separazione elettrica sicura. Frequenza di commutazione 20 Hz. Tipo di connessione Cavo, 5 fili, 2 m. Materiale cavo PVC. Sezione conduttore 0,25 mm²