SICK - SIK1065911 GSE10-R3712 - 1065911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsschaltabstand - 35000 mm
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 40000 mm
Gehäusebauform - Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Packung
1 ST
EAN
7449078326668
Artikelnummer
SIK1065911
Herstellernummer
1065911
Hersteller
SIK
Bemessungsschaltabstand:
35000 mm
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
40000 mm
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Umgebungstemperatur:
-30...-30 °C
Lichtart:
Rotlicht polarisiert
Breite des Sensors:
20 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
51.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Reaktionszeit:
10 ms
Schaltfrequenz:
20 Hz
Spannungsart:
AC/DC
Wellenlänge des Sensors:
625 nm
Lichtfleck:
180 mm²
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)


