Startseite

SICK - SIK1065941 WSE2S-2F1330 - 1065941

KopierenKopieren
SICK - SIK1065941 WSE2S-2F1330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 2000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 50 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 2500 mm

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079697507

Artikelnummer

SIK1065941

Herstellernummer

1065941

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

2000 mm

Max. Ausgangsstrom:

50 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

2500 mm

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Breite des Sensors:

7.7 mm

Höhe des Sensors:

21.8 mm

Länge des Sensors:

13.5 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.4 ms

Schaltfrequenz:

1200 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

640 nm

Lichtfleck:

65 mm²

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)