Startseite

SICK - SIK1066551 GRTE18-N1162 - 1066551

KopierenKopieren
SICK - SIK1066551 GRTE18-N1162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 800 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078326828

Artikelnummer

SIK1066551

Herstellernummer

1066551

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

800 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Breite des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

71.5 mm

Länge des Sensors:

18 mm

Reaktionszeit:

1 ms

Schaltfrequenz:

500 Hz

Wellenlänge des Sensors:

650 nm

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

GRTE18-N1162. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO.Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico energetico, energetico. Punto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 5 mm ... 1.000 mm. Distanza di rilevamento 10 mm ... 800 mm. Natura della luce Luce rossa visibile. Sorgente luminosa LED.Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 45 mm (800 mm)Lunghezza d'onda: 650 nm. Impostazione Potenziometro. Uscita di commutazione NPN. Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m