Startseite

SICK - SIK1068329 GRSE18-P1127 - 1068329

KopierenKopieren
SICK - SIK1068329 GRSE18-P1127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsschaltabstand - 10000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 15000 mm

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078327085

Artikelnummer

SIK1068329

Herstellernummer

1068329

Hersteller

SIK

Bemessungsschaltabstand:

10000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

15000 mm

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Lichtart:

Infrarotlicht

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Breite des Sensors:

18 mm

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Höhe des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

71.5 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.5 ms

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Lichtfleck:

420 mm²

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

GRSE18-P1127. FOTOCELLULE A TASTEGGIO E SBARRAMENTO. Tipologia di sensore Sensore fotoelettrico a sbarramentoPunto di emissione luminosa Cilindrico, assiale. Diametro filettatura (Housing) M18 x 1. Asse ottico Assiale. Distanza max. di rilevamento 0 m ... 15 m. Distanza di rilevamento 0 m ... 10 m. Natura della luce Luce infrarossa. Sorgente luminosa LED.Dimensioni punto luminoso (distanza) Ø 420 mm (10 m). Lunghezza d'onda: 850 nm. Impostazione Potenziometro. Uscita di commutazione PNP.Tipo di connessione Cavo, 4 fili, 2 m