SICK - SIK1069526 DFS60S-TDOA01024 - 1069526
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Durchmesser der Welle - 10...10 mm
Schutzart (IP) - IP65
Programmierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
7449072215548
Artikelnummer
SIK1069526
Herstellernummer
1069526
Hersteller
SIK
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Durchmesser der Welle:
10...10 mm
Schutzart (IP):
IP65
Programmierbar:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


