Startseite

SICK - SIK1070168 IMB08-02BPSVT0S - 1070168

KopierenKopieren
SICK - SIK1070168 IMB08-02BPSVT0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768145847

Artikelnummer

SIK1070168

Herstellernummer

1070168

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

4000 Hz