Startseite

SICK - SIK1071399 TIM361-2134101 - 1071399

KopierenKopieren
SICK - SIK1071399 TIM361-2134101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Laserschutzklasse - Klasse 1

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Breite des Sensors - 60 mm

  • Höhe des Sensors - 86 mm

  • Länge des Sensors - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078358089

Artikelnummer

SIK1071399

Herstellernummer

1071399

Hersteller

SIK

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

60 mm

Höhe des Sensors:

86 mm

Länge des Sensors:

60 mm

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Reaktionszeit:

134 ms

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

TIM361-2134101. SENSORI 2D LIDAR. Campo d'impiego Outdoor. Fonte luminosa Infrarossi (850 nm). Classe laser 1, protezione vista (IEC 60825-1:2014). Angolo di apertura 270°. Frequenza di scansione 15 Hz. Risoluzione angolare 0,33°. Campo di lavoro 0,05 m ... 10 m. Distanza operativa con 10% remissione 8 m.