Startseite

SICK - SIK1071552 IQ40-40NPPKC0K - 1071552

KopierenKopieren
SICK - SIK1071552 IQ40-40NPPKC0K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 40 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073058816

Artikelnummer

SIK1071552

Herstellernummer

1071552

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

40 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

66 mm

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

10...10 V

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Schaltfrequenz:

100 Hz