Startseite

SICK - SIK1071743 HL18-P4A3BA - 1071743

KopierenKopieren
SICK - SIK1071743 HL18-P4A3BA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 6500 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073929192

Artikelnummer

SIK1071743

Herstellernummer

1071743

Hersteller

SIK

Max. Schaltabstand:

6500 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Gehäusebauform:

Sonderbauform

Bemessungsschaltabstand:

30 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reaktionszeit:

0.5 ms

Umgebungstemperatur:

-40...-40 °C

Lichtart:

Rotlicht unpolarisiert

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Laserschutzklasse:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

16.2 mm

Höhe des Sensors:

48.5 mm

Länge des Sensors:

31.8 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Wellenlänge des Sensors:

631 nm