Startseite

SICK - SIK1071845 IQ40-20BPOKK0S - 1071845

KopierenKopieren
SICK - SIK1071845 IQ40-20BPOKK0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 20 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Klemme

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075671792

Artikelnummer

SIK1071845

Herstellernummer

1071845

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

20 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Klemme

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

118 mm

Gehäusebauform:

Quader

Versorgungsspannung:

10...10 V

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Schaltfrequenz:

150 Hz