Startseite

SICK - SIK1072532 WTT12LC-B2563 - 1072532

KopierenKopieren
SICK - SIK1072532 WTT12LC-B2563

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 50 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077571540

Artikelnummer

SIK1072532

Herstellernummer

1072532

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

50 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Breite des Sensors:

20 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

100 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

44.2 mm

Reaktionszeit:

5 ms

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Höhe des Sensors:

49.6 mm

Tastfunktion:

hellschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-35...-35 °C

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Wellenlänge des Sensors:

658 nm

Lichtfleck:

18 mm²