Startseite

SICK - SIK1072602 IMB30-15BPSVC0S - 1072602

KopierenKopieren
SICK - SIK1072602 IMB30-15BPSVC0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768145793

Artikelnummer

SIK1072602

Herstellernummer

1072602

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Länge des Sensors:

70 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

500 Hz