SICK - SIK1072637 WTT12L-B2562 - 1072637
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Schutzart (IP) - IP67
Max. Schaltabstand - 50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Gehäusebauform - Quader
Packung
1 ST
EAN
7449075535551
Artikelnummer
SIK1072637
Herstellernummer
1072637
Hersteller
SIK
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP67
Max. Schaltabstand:
50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Breite des Sensors:
20 mm
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schaltfrequenz:
100 Hz
Spannungsart:
DC
Länge des Sensors:
44.2 mm
Reaktionszeit:
5 ms
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Höhe des Sensors:
49.6 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-35...-35 °C
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Wellenlänge des Sensors:
658 nm
Lichtfleck:
18 mm²


