Startseite

SICK - SIK1072743 IMB12-08NPSVU2S - 1072743

KopierenKopieren
SICK - SIK1072743 IMB12-08NPSVU2S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024368420

Artikelnummer

SIK1072743

Herstellernummer

1072743

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

2000 Hz