SICK - SIK1072744 IMB12-08NPOVU2S - 1072744
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Durchmesser des Sensors - 12 mm
Länge des Sensors - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073983729
Artikelnummer
SIK1072744
Herstellernummer
1072744
Hersteller
SIK
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Versorgungsspannung:
10...10 V
Schaltfrequenz:
2000 Hz


