Startseite

SICK - SIK1074354 IMB08-02BDSVU2S - 1074354

KopierenKopieren
SICK - SIK1074354 IMB08-02BDSVU2S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075687687

Artikelnummer

SIK1074354

Herstellernummer

1074354

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

8 mm

Länge des Sensors:

45 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

4000 Hz