Startseite

SICK - SIK1074359 IMB12-04BPPVC0S - 1074359

KopierenKopieren
SICK - SIK1074359 IMB12-04BPPVC0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 4 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

  • Durchmesser des Sensors - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075508913

Artikelnummer

SIK1074359

Herstellernummer

1074359

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

4 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Länge des Sensors:

65 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

2000 Hz