Startseite

SICK - SIK1076668 IMF18-12NNSNC0S - 1076668

KopierenKopieren
SICK - SIK1076668 IMF18-12NNSNC0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 12 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070867886

Artikelnummer

SIK1076668

Herstellernummer

1076668

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

12 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

18 mm

Länge des Sensors:

65 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

1000 Hz

IMF18-12NNSNC0S. SENSORI DI PROSSIMITÀ INDUTTIVI. Housing Forma metrica. Struttura custodia Standard. Dimensioni della filettatura M18 x 1. Diametro Ø 18 mm. Distanza di commutazione Sn 12 mm. Distanza di commutazione protetta Sa 9,72 mmMontaggio in metallo Non a livello. Frequenza di commutazione 1.000 Hz. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 4 poli. Uscita di commutazione NPN. Funzione di uscita N/O. Dotazione elettrica DC 3 fili. Caratteristiche particolari Adatto per l'impiego nell’industriaalimentare, Resistente ai detergenti