Startseite

SICK - SIK1076677 IMF12-08NNSNC0S - 1076677

KopierenKopieren
SICK - SIK1076677 IMF12-08NNSNC0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074758890

Artikelnummer

SIK1076677

Herstellernummer

1076677

Hersteller

SIK

Schaltabstand:

8 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Länge des Sensors:

65 mm

Versorgungsspannung:

10...10 V

Schaltfrequenz:

2000 Hz