Startseite

SICK - SIK1080553 DFS60I-BEPC65536 - 1080553

KopierenKopieren
SICK - SIK1080553 DFS60I-BEPC65536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Max. Impulszahl - 65536

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 12...12 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076110542

Artikelnummer

SIK1080553

Herstellernummer

1080553

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Max. Impulszahl:

65536

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

12...12 mm

Schutzart (IP):

IP67

Programmierbar:

ja

Impulszahl pro Umdrehung:

65536...65536