Startseite

SICK - SIK1082797 KTM-WP11171P - 1082797

KopierenKopieren
SICK - SIK1082797 KTM-WP11171P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M8

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Lichtart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077713599

Artikelnummer

SIK1082797

Herstellernummer

1082797

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M8

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Lichtart:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

31.5 mm

Länge des Sensors:

21 mm

Lichtfleck:

1.5 mm²

Schaltfrequenz:

15000 Hz

Umgebungstemperatur:

-10...-10 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff