Startseite

SICK - SIK1083971 DFS60I-S4PC65536 - 1083971

KopierenKopieren
SICK - SIK1083971 DFS60I-S4PC65536

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Vollwelle

  • Max. Impulszahl - 65536

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Durchmesser der Welle - 10...10 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077528506

Artikelnummer

SIK1083971

Herstellernummer

1083971

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Vollwelle

Max. Impulszahl:

65536

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Durchmesser der Welle:

10...10 mm

Schutzart (IP):

IP67

Programmierbar:

ja

Impulszahl pro Umdrehung:

65536...65536