Startseite

SICK - SIK1084195 KTX-WB9114224UZZZZZ - 1084195

KopierenKopieren
SICK - SIK1084195 KTX-WB9114224UZZZZZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Gehäusebauform - Quader

  • Ausführung des Schaltausgangs - sonstige

  • Lichtart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077062246

Artikelnummer

SIK1084195

Herstellernummer

1084195

Hersteller

SIK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Schutzart (IP):

IP67

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Lichtart:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

53 mm

Länge des Sensors:

78.5 mm

Lichtfleck:

0.9 mm²

Schaltfrequenz:

50000 Hz

Umgebungstemperatur:

-20...-20 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff