Startseite

SICK - SIK1085601 WTT2SL-2N1192 - 1085601

KopierenKopieren
SICK - SIK1085601 WTT2SL-2N1192

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 50 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Max. Schaltabstand - 50 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Gehäusebauform - Quader

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075807559

Artikelnummer

SIK1085601

Herstellernummer

1085601

Hersteller

SIK

Max. Ausgangsstrom:

50 mA

Schutzart (IP):

IP67

Max. Schaltabstand:

50 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Breite des Sensors:

7.7 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schaltfrequenz:

5 Hz

Spannungsart:

DC

Länge des Sensors:

13.5 mm

Lichtart:

Infrarotlicht

Reaktionszeit:

90 ms

Ausführung der Schaltfunktion:

sonstige

Höhe des Sensors:

27.5 mm

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...-25 °C

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Wellenlänge des Sensors:

940 nm

Lichtfleck:

10 mm²