Startseite

SICK - SIK1087540 DFS60B-TJWA03600 - 1087540

KopierenKopieren
SICK - SIK1087540 DFS60B-TJWA03600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

  • Max. Impulszahl - 3600

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Programmierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075960056

Artikelnummer

SIK1087540

Herstellernummer

1087540

Hersteller

SIK

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Max. Impulszahl:

3600

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Schutzart (IP):

IP65

Programmierbar:

nein

Impulszahl pro Umdrehung:

3600...3600

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium