Startseite

SICK - SIK1200023 M40E-043000RR0 - 1200023

KopierenKopieren
SICK - SIK1200023 M40E-043000RR0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070217698

Artikelnummer

SIK1200023

Herstellernummer

1200023

Hersteller

SIK

M40E-043000RR0. M4000 Standard. BARRIERE DI SICUREZZA MULTIRAGGIO. Distanza di lavoro 0,5 m ... 70 m, configurabilePiccole distanze operative 0,5 m ... 20 m. Grandi distanze operative 9 m ... 70 m. Numero di raggi 4. Distanza tra i raggi 300 mmTempo di risposta 10 ms. Sincronizzazione Sincronizzazione ottica. Tipo di uscita 2 semiconduttori PNP, protezione da cortocircuito, controllo di corto trasversale. Tensione di commutazione HIGH 24 V DC (UV – 2,25 V DC ... UV). Tensione di commutazione LOW ≤ 2 V DC. Corrente di commutazione ≤ 500 mA