Startseite

SICK - SIK1200030 M40E-034010RR0 - 1200030

KopierenKopieren
SICK - SIK1200030 M40E-034010RR0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768392883

Artikelnummer

SIK1200030

Herstellernummer

1200030

Hersteller

SIK

M40E-034010RR0. M4000 Standard. BARRIERE DI SICUREZZA MULTIRAGGIO. Distanza di lavoro 0,5 m ... 70 m, configurabilePiccole distanze operative 0,5 m ... 20 m. Grandi distanze operative 9 m ... 70 m. Numero di raggi 3. Distanza tra i raggi 400 mmTempo di risposta 10 ms. Sincronizzazione Sincronizzazione ottica. Tipo di uscita 2 semiconduttori PNP, protezione da cortocircuito, controllo di corto trasversale. Tensione di commutazione HIGH 24 V DC (UV – 2,25 V DC ... UV). Tensione di commutazione LOW ≤ 2 V DC. Corrente di commutazione ≤ 500 mA. Classe laser 2 (IEC 60825-1), non guardare direttamente il raggio laser! Sorgente luminosa LED. Natura della luce Luce rossa visibile. Lunghezza d'onda: 630 nm ... 680 nm. Consumo energetico ≤ 1 mW