Startseite

SICK - SIK1200072 M40S-042203AA0 - 1200072

KopierenKopieren
SICK - SIK1200072 M40S-042203AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077335951

Artikelnummer

SIK1200072

Herstellernummer

1200072

Hersteller

SIK

M40S-042203AA0. M4000 Advanced. BARRIERE DI SICUREZZA MULTIRAGGIO. Distanza di lavoro 0,5 m ... 70 m, configurabilePiccole distanze operative 0,5 m ... 20 m. Grandi distanze operative 9 m ... 70 m. Numero di raggi 4. Distanza tra i raggi 220 mmTempo di risposta 10 ms. Sincronizzazione Sincronizzazione ottica. Tipo di connessione Connettore Hirschmann M26, 12 poli. Tipo di collegamento Connettore femmina M8, a 4 poli