Startseite

SICK - SIK1200097 M40E-032203RB0 - 1200097

KopierenKopieren
SICK - SIK1200097 M40E-032203RB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070122282

Artikelnummer

SIK1200097

Herstellernummer

1200097

Hersteller

SIK

M40E-032203RB0. M4000 Advanced. BARRIERE DI SICUREZZA MULTIRAGGIO. Distanza di lavoro 0,5 m ... 70 m, configurabilePiccole distanze operative 0,5 m ... 20 m. Grandi distanze operative 9 m ... 70 m. Numero di raggi 3.Distanza tra i raggi 220 mmTempo di risposta 10 ms. Sincronizzazione Sincronizzazione ottica. Tipo di connessione Connettore Hirschmann M26, 12 poli. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 5 poli. Tipo di collegamento Connettore femmina M8, a 4 poli