Startseite

SICK - SIK1200102 M40E-062203RB0 - 1200102

KopierenKopieren
SICK - SIK1200102 M40E-062203RB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072520871

Artikelnummer

SIK1200102

Herstellernummer

1200102

Hersteller

SIK

M40E-062203RB0. M4000 Advanced. BARRIERE DI SICUREZZA MULTIRAGGIO. Distanza di lavoro 0,5 m ... 70 m, configurabilePiccole distanze operative 0,5 m ... 20 m. Grandi distanze operative 9 m ... 70 m. Numero di raggi 6.Distanza tra i raggi 220 mmTempo di risposta 10 ms. Sincronizzazione Sincronizzazione ottica. Tipo di connessione Connettore Hirschmann M26, 12 poli. Tipo di connessione Connettore maschio M12, 5 poli. Tipo di collegamento Connettore femmina M8, a 4 poli