Startseite

SICK - SIK1206951 C4MT-01214ABB03BB0 - 1206951

KopierenKopieren
SICK - SIK1206951 C4MT-01214ABB03BB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 120 mm

  • Schutzfeldhöhe - 32 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 32 mm

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076407833

Artikelnummer

SIK1206951

Herstellernummer

1206951

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

120 mm

Schutzfeldhöhe:

32 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

32 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Breite des Sensors:

15 mm

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Reaktionszeit:

14 ms

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

C4MT-01214ABB03BB0. miniTwin4. CORTINE DI SICUREZZA. Utilizzo miniTwin4 come dispositivo stand-alone. Tipo di fissaggio Supporto O-Fix. Risoluzione 14 mm. Altezza del campo protetto 120 mm. Consumo di corrente ≤ 3 A