Startseite

SICK - SIK1207104 C4MT-06014ABB03FE0 - 1207104

KopierenKopieren
SICK - SIK1207104 C4MT-06014ABB03FE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 600 mm

  • Schutzfeldhöhe - 32 mm

  • Spannungsart - DC

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3

  • Kaskadierbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072343883

Artikelnummer

SIK1207104

Herstellernummer

1207104

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

600 mm

Schutzfeldhöhe:

32 mm

Spannungsart:

DC

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Kaskadierbar:

nein

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

32 mm

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

1

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

300 mA

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Reichweite des Schutzfeldes:

4 m

Auflösung des Lichtvorhangs:

14 mm

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Breite des Sensors:

15 mm

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Umgebungstemperatur:

-20...55 °C

Reaktionszeit:

14 ms

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

1

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Mit Strahlcodierung:

ja

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

C4MT-06014ABB03FE0. miniTwin4. CORTINE DI SICUREZZA. Utilizzo miniTwin4 come dispositivo stand-alone o terminale a cascataTipo di fissaggio Supporto C-Fix o L-Fix. Risoluzione 14 mm. Altezza del campo protetto 600 mm