SICK - SIK1207109 C4MT-09014ABB03FE0 - 1207109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 900 mm
Schutzfeldhöhe - 32 mm
Spannungsart - DC
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Kaskadierbar - nein
Packung
1 ST
EAN
7449079760157
Artikelnummer
SIK1207109
Herstellernummer
1207109
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
900 mm
Schutzfeldhöhe:
32 mm
Spannungsart:
DC
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Kaskadierbar:
nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
32 mm
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
300 mA
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Reichweite des Schutzfeldes:
4 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
14 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
ja
Breite des Sensors:
15 mm
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
-20...55 °C
Reaktionszeit:
17 ms
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Mit Strahlcodierung:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja


