SICK - SIK1207114 C4MT-12014ABB03FE0 - 1207114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 1200 mm
Schutzfeldhöhe - 32 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 32 mm
Reichweite des Schutzfeldes - 4 m
Packung
1 ST
EAN
7449072706312
Artikelnummer
SIK1207114
Herstellernummer
1207114
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
1200 mm
Schutzfeldhöhe:
32 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
32 mm
Reichweite des Schutzfeldes:
4 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
14 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
ja
Breite des Sensors:
15 mm
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Reaktionszeit:
17 ms
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Mit Strahlcodierung:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
ja


