Startseite

SICK - SIK1207117 C4MT-02414ABB04DE0 - 1207117

KopierenKopieren
SICK - SIK1207117 C4MT-02414ABB04DE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 240 mm

  • Schutzfeldhöhe - 32 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Höhe des Sensors - 32 mm

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075147303

Artikelnummer

SIK1207117

Herstellernummer

1207117

Hersteller

SIK

Länge des Sensors:

240 mm

Schutzfeldhöhe:

32 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Höhe des Sensors:

32 mm

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

ja

Breite des Sensors:

15 mm

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Reaktionszeit:

14 ms

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...24 V

Mit Wiederanlaufsperre:

ja

C4MT-02414ABB03DE0. miniTwin4. CORTINE DI SICUREZZA.Utilizzo miniTwin4 come dispositivo a cascata host o guest – non come terminale a cascata. Tipo di fissaggio Supporto C-Fix o L-Fix. Risoluzione 14 mm. Altezza del campo protetto 240 mm