SICK - SIK1207823 C2MT-01824BBC03BE0 - 1207823

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 180 mm
Schutzfeldhöhe - 32 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Höhe des Sensors - 32 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449073148517
Artikelnummer
SIK1207823
Herstellernummer
1207823
Hersteller
SIK
Länge des Sensors:
180 mm
Schutzfeldhöhe:
32 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Höhe des Sensors:
32 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
ja
Breite des Sensors:
15 mm
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Reaktionszeit:
13 ms
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Mit Wiederanlaufsperre:
ja


